Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 3.5x151 mm 180N.PA6.6 noir UV - TY34MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 3.5x151 mm 180N.PA6.6 noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.71 mm

  • longueur de bande - 150.98 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363064244

Réf. Sonepar

00161003123

Réf. Fournisseur

TY34MX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.71 mm

longueur de bande:

150.98 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.31 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

29...29 mm

Colliers TY-RAP avec trou de fixation 3.5x151 mm 180N.PA6.6 noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble à trou de montage intégré, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 150,98 mm (5,94 pouces), largeur de 3,71 mm (0,146 pouce) ), Épaisseur de 1,31 mm (0,05 pouce), résistance à la traction de 177 newtons (40 livres), vis n ° 8 pour le montage, emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.