Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x198 mm Naturel - TY1435M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x198 mm Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.57 mm

  • longueur de bande - 198.42 mm

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363060710

Réf. Sonepar

00161002890

Réf. Fournisseur

TY1435M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.57 mm

longueur de bande:

198.42 mm

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...45 mm

Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x198 mm Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble à trou de montage intégré, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble et de conduit flexible , Longueur de 198,42 mm (7,812 pouces), Largeur de 4,57 mm (0,18 pouces), Épaisseur de 1,40 mm (0,055 pouces), Résistance à la traction de 220 Newtons (50 livres), Vis de 1/4 pouce pour le montage

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.