Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x199 mm noir UV - TY35MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x199 mm noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.83 mm

  • longueur de bande - 198.88 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363064329

Réf. Sonepar

00161003125

Réf. Fournisseur

TY35MX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.83 mm

longueur de bande:

198.88 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

trou de vis

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...45 mm

Colliers TY-RAP avec trou de fixation 4.7x199 mm noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble à trou de montage intégré, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 198,88 mm (7,83 pouces), largeur de 4,83 mm (0,19 pouces) ), Épaisseur de 1,4 mm (0,055 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), vis n ° 10 pour le montage, emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.