Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 7.7x356 mm 540N.PA6.6 noir UV - TY37MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 7.7x356 mm 540N.PA6.6 noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.65 mm

  • longueur de bande - 355.6 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - tête de verrouillage double

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363064381

Réf. Sonepar

00161003128

Réf. Fournisseur

TY37MX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7.65 mm

longueur de bande:

355.6 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.98 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

90...90 mm

Colliers TY-RAP avec trou de fixation 7.7x356 mm 540N.PA6.6 noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble à trou de montage intégré, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 355,6 mm (14,0 pouces), largeur de 7,65 mm (0,301 pouces) ), Épaisseur de 1,98 mm (0,078 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), trou de montage 1/4 pouce, emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.