Thomas & Betts - Colliers TY-RAP avec trou de fixation 7.7x356 mm noir UV - TY537MX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.65 mm
longueur de bande - 355.6 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363066248
Réf. Sonepar
00161003226
Réf. Fournisseur
TY537MX
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
7.65 mm
longueur de bande:
355.6 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.98 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
90...90 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble à trou de montage intégré, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 355,6 mm (14,0 pouces), largeur de 7,65 mm (0,301 pouces) ), Épaisseur de 1,98 mm (0,078 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), trou de montage 1/4 pouce
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


