Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.2.4x102 mm .Naturel - TY53M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.53 mm
longueur de bande - 101.6 mm
sans halogène - Non
type de fixation - sans
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363066286
Réf. Sonepar
00161003228
Réf. Fournisseur
TY53M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.53 mm
longueur de bande:
101.6 mm
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.18 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
80...80 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble d'identification, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 101,6 mm (4 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouce), épaisseur de 1,18 mm (0,046 pouce) ), Taille du tampon de marquage de 20,65 mm (0,813 pouce) x 9,12 (0,359 pouce), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.