Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.2.4x212 mm .Naturel - TY532M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.53 mm
longueur de bande - 212.725 mm
sans halogène - Non
type de fixation - sans
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363065975
Réf. Sonepar
00161003215
Réf. Fournisseur
TY532M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.53 mm
longueur de bande:
212.725 mm
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.18 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
51...51 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble d'identification, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 212,725 mm (8,375 pouces), largeur de 2,53 mm (.10 pouces), épaisseur de 1,18 mm (0,046 Pouce), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), taille du tampon de marquage de 21,01 mm (0,827 pouce) x 9,55 mm (0,376 pouce), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.