Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.2.4x92 mm .Naturel - TY551M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.2.4x92 mm .Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.36 mm

  • longueur de bande - 91.44 mm

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363066644

Réf. Sonepar

00161003248

Réf. Fournisseur

TY551M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.36 mm

longueur de bande:

91.44 mm

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.97 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

16...16 mm

Colliers TY-RAP.ETIQ.2.4x92 mm .Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble d'identification, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 91,44 mm (3,6 pouces), largeur de 2,36 mm (0,093 pouce), épaisseur de 25,4 mm (1,0 pouce) ), Indice de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), taille du tampon de marquage de 25,4 mm (1,0 pouce) x 7,95 mm (0,313 pouce), spécifications militaires (MIL-SPEC MS3368-5-E), paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.