Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.4.8x184 mm 220N.PA6.6 Jaune - TY46M-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 184 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363064879
Réf. Sonepar
00161003159
Réf. Fournisseur
TY46M-4
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
184 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Attache de câble d'identification, polyamide jaune (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 184,15 mm (7,25 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), taille du tampon de marquage de 12,7 mm (0,50 pouces) x 26,99 mm (1,062 pouces)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


