Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.4.8x184 mm 22ON.PA6.6 Bleu - TY46M-6

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.4.8x184 mm 22ON.PA6.6 Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.81 mm

  • longueur de bande - 184.15 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363064893

Réf. Sonepar

00161003160

Réf. Fournisseur

TY46M-6

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.81 mm

longueur de bande:

184.15 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Colliers TY-RAP.ETIQ.4.8x184 mm 22ON.PA6.6 Bleu

Les Atouts de l'article:

Attache de câble d'identification, polyamide bleu (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 184,15 mm (7,25 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), taille du tampon de marquage de 12,7 mm (0,50 pouces) x 26,99 mm (1,062 pouces)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.