Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.4.8x360 mm .Naturel - TY548M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.4.8x360 mm .Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.81 mm

  • longueur de bande - 360.36 mm

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363066576

Réf. Sonepar

00161003244

Réf. Fournisseur

TY548M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.81 mm

longueur de bande:

360.36 mm

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.41 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...45 mm

Colliers TY-RAP.ETIQ.4.8x360 mm .Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble d'identification, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 360,36 mm (14,187 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouces) ), Indice de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), taille du tampon de marquage de 12,7 mm (0,50 pouces) x 57,15 mm (2,25 pouces)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.