Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.4.8x360 mm .PA6.6 Vert - TY48M-5

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ.4.8x360 mm .PA6.6 Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 360.4 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363065098

Réf. Sonepar

00161003173

Réf. Fournisseur

TY48M-5

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

360.4 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Colliers TY-RAP.ETIQ.4.8x360 mm .PA6.6 Vert

Les Atouts de l'article:

Attache de câble d'identification, polyamide vert (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 360,36 mm (14,187 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), taille du tampon de marquage de 12,7 mm (0,50 pouces) x 57,15 mm (2,25 pouces), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.