Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.GOULOTTE 3.6x160 mm .Naturel - TYG534M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.GOULOTTE 3.6x160 mm .Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363067344

Réf. Sonepar

00161003288

Réf. Fournisseur

TYG534M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

160 mm

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

850...850 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

32...32 mm

Colliers TY-RAP.GOULOTTE 3.6x160 mm .Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble de montage aveugle, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 160 mm (6,3 pouces), largeur de 3,6 mm (0,142 pouces), épaisseur de 1,1 mm (0,043 pouces) ), Indice de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.