Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.OEIL de FIx.4.8x201 mm .Naturel - TY538M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.67 mm
longueur de bande - 200.2 mm
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363066279
Réf. Sonepar
00161003227
Réf. Fournisseur
TY538M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.67 mm
longueur de bande:
200.2 mm
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.31 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Attache de câble à montage par poussée, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 200,2 mm (7,88 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,27 mm (0,05 Pouces), indice de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.