Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.POLYPROP.13.2x1067 mm noir UV - TY5442PX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 13.2 mm
longueur de bande - 1067 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363066453
Réf. Sonepar
00161003234
Réf. Fournisseur
TY5442PX
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
13.2 mm
longueur de bande:
1067 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
305...305 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble d'arrimage, polypropylène noir pour des températures jusqu'à 110 degrés Celsius (230 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, homologué UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme câble flexible et conduit Support, longueur de 1067 mm (42,01 pouces), largeur de 13,2 mm (0,52 pouces), épaisseur de 1,8 mm (0,07 pouces), résistance à la traction de 670 newtons (150 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.