Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.POLYPROP.13.2x610 mm noir UV - TY5424PX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.POLYPROP.13.2x610 mm noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 13.2 mm

  • longueur de bande - 610 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363066422

Réf. Sonepar

00161003233

Réf. Fournisseur

TY5424PX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

13.2 mm

longueur de bande:

610 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

670 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

60...60 mm

Colliers TY-RAP.POLYPROP.13.2x610 mm noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble d'arrimage, polypropylène noir pour des températures jusqu'à 110 degrés Celsius (230 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme câble flexible et conduit Support, longueur de 610 mm (24,02 pouces), largeur de 13,2 mm (0,52 pouces), épaisseur de 1,8 mm (0,07 pouces), résistance à la traction de 670 newtons (150 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.