Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.PP.13.2x457 mm noir UV - TY5418PX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 13.2 mm
longueur de bande - 457 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - tête de verrouillage double
couleur - noir
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363066392
Réf. Sonepar
00161003231
Réf. Fournisseur
TY5418PX
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
13.2 mm
longueur de bande:
457 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
1100...1100 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
127...127 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble d'arrimage, polypropylène noir pour des températures jusqu'à 110 degrés Celsius (230 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme câble flexible et conduit Support, longueur de 457 mm (18,0 pouces), largeur de 13,2 mm (0,52 pouces), épaisseur de 1,8 mm (0,07 pouces), résistance à la traction de 670 newtons (150 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.