Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.REUTIL 12.7x483 mm 220N.PA6.6 noir UV - TY409

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.REUTIL 12.7x483 mm 220N.PA6.6 noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 482.6 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363064794

Réf. Sonepar

00161003154

Réf. Fournisseur

TY409

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

482.6 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

noir

épaisseur de bande:

2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

890 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

120.65...120.65 mm

Colliers TY-RAP.REUTIL 12.7x483 mm 220N.PA6.6 noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble d'arrimage amovible, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries pour les applications intérieures ou extérieures, longueur de 483 mm (19,01 pouces), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 2 mm (0,78 pouce), résistance à la traction de 890 newtons (200 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.