Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.REUTIL.4.8x364 mm .Naturel - TYR508

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.REUTIL.4.8x364 mm .Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.83 mm

  • longueur de bande - 364.312 mm

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363067740

Réf. Sonepar

00161003311

Réf. Fournisseur

TYR508

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.83 mm

longueur de bande:

364.312 mm

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

102...102 mm

Colliers TY-RAP.REUTIL.4.8x364 mm .Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble réutilisable, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support flexible de câble et de conduit, longueur de 364 mm (14,343 pouces), largeur de 4,83 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,40 mm (0,055 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.