Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.Trou borgne.5.7x245 mm 300N.PA6.6 noir UV - TY41M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.Trou borgne.5.7x245 mm 300N.PA6.6 noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.59 mm

  • longueur de bande - 243.84 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363064824

Réf. Sonepar

00161003156

Réf. Fournisseur

TY41M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

5.59 mm

longueur de bande:

243.84 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.68 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

289 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

60...60 mm

Colliers TY-RAP.Trou borgne.5.7x245 mm 300N.PA6.6 noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble de montage sur panneau et châssis, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 243,84 mm (9,6 pouces), largeur de 5,59 mm (0,22 pouce), épaisseur de 1,65 mm (0,65 pouce), résistance à la traction de 289 newtons (65 livres), taille du trou de montage de 8,13 à 17,27 mm (0,32 à 0,68 pouce), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.