Thomas & Betts - Cosse ronde 13. 5X6. 3MM - M8 - 204210-3

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cosse ronde 13. 5X6. 3MM - M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - sans

  • emballage en bande - Non

  • plage AWG - 120...120

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5414363111597

Réf. Sonepar

00161001118

Réf. Fournisseur

204210-3

Marque

Thomas & Betts

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

120...120

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

3/8 pouce

Sta-Kon - Cosse à anneau isolante à aimant- Sta-Kon largeur 0,81 pouce longueur 1,58 pouce grosseur de goujon 0,375 pouce

Les Atouts de l'article:

Borne à anneau de fil d'aimant de perçage d'isolation, longueur 1,58 pouces, largeur 0,81 pouces, longueur des dents 0,61 pouces, largeur des dents 0,53 pouces, taille des goujons 3/8 pouces, gamme de fils # 12 AWG - # 4 AWG 10380 zone de mil circulaire - Zone de 52,480 mil circulaire, alliage de cuivre, plaqué étain

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.