Thomas & Betts - Cosse ronde 15. 9X4. 4MM - M8 - 220017

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cosse ronde 15. 9X4. 4MM - M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - sans

  • emballage en bande - Non

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5414363111856

Réf. Sonepar

00161220017

Réf. Fournisseur

220017

Marque

Thomas & Betts

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

3/8 pouce

Cosse ronde 15. 9X4. 4MM - M8

Les Atouts de l'article:

Borne à anneau de fil d'aimant perçant l'isolant, longueur 2,76 pouces, largeur 1,06 pouces, longueur des dents 1,50 pouces, largeur des dents 0,88 pouces, taille du goujon 3/8 pouces, plage de fils .100 AWG - .175 AWG 50000 surface de mil circulaire - 115000 Zone Mil circulaire, alliage de cuivre, plaqué étain

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.