Thomas & Betts - Cosse ronde 9. 5X4. 3MM - M6 - 210214-1

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cosse ronde 9. 5X4. 3MM - M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - sans

  • emballage en bande - Non

  • plage AWG - 140...140

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5414363111702

Réf. Sonepar

00161001128

Réf. Fournisseur

210214-1

Marque

Thomas & Betts

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

140...140

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/4 pouce

Sta-Kon - Cosse à anneau isolante à aimant- Sta-Kon largeur 0,69 pouce longueur 1,41 pouce grosseur de goujon 0,25 pouce

Les Atouts de l'article:

Borne à anneau de fil d'aimant perçant l'isolation, longueur 1,41 pouces, largeur 0,69 pouces, longueur des dents 0,56 pouces, largeur des dents 0,38 pouces, taille de goujon 1/4 pouce, gamme de fils # 14 AWG - # 10 AWG 4,110 zone circulaire mil - 20,760 Circular Mil Area, alliage de cuivre, étamé

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.