Thomas & Betts - DBL COL. ETIQ 4.8X184mm ORA - TY46MD-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - orange
épaisseur de bande - 1.4 mm
matériau - plastique
résistance min. à la traction - 220 N
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363064947
Réf. Sonepar
00161003163
Réf. Fournisseur
TY46MD-3
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
couleur:
orange
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Attache de câble d'identification - Configuration à double sangle, polyamide orange (nylon 6.6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme câble flexible et Support de conduit, longueur de 184,15 mm (7,25 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), taille du tampon de marquage de 30,1 mm (1,185 pouces) ) x 26,99 mm (1,062 pouces)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.