Thomas & Betts - DBL Colliers TY-RAP.ETIQ 4.8x184 mm. noir UV - TY46MDX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 184.2 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363064978
Réf. Sonepar
00161003166
Réf. Fournisseur
TY46MDX
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
184.2 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Attache de câble d'identification - Configuration à double sangle, polyamide noir (nylon 6.6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour AH-2 Plénum et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 184,15 mm (7,25 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), tampon de marquage Taille de 30,1 mm (1,185 pouces) x 26,99 mm (1,062 pouces)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.