Thomas & Betts - DBLE Colliers TY-RAP.ETIQ 4.8x184 mm.220N x 2. PA6.6 Naturel - TY46MD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.81 mm
longueur de bande - 184.15 mm
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363064923
Réf. Sonepar
00161003161
Réf. Fournisseur
TY46MD
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.81 mm
longueur de bande:
184.15 mm
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.41 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
45...45 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble d'identification - Configuration à double sangle, polyamide naturel (nylon 6.6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme câble flexible et Support de conduit, longueur de 184,15 mm (7,25 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), taille du tampon de marquage de 30,1 mm (1,185 pouces) ) x 26,99 mm (1,062 pouces), spécifications militaires (MIL-SPEC MS3368-3-9), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


