Thomas & Betts - EM.AVIS 12.7X108mm COL4.8mm-3T - TC1103

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EM.AVIS 12.7X108mm COL4.8mm-3T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 107 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363057963

Réf. Sonepar

00161002772

Réf. Fournisseur

TC1103

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

107 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

3.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

3 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

850...850 °C

EM.AVIS 12.7X108mm COL4.8mm-3T

Les Atouts de l'article:

Bande de montage multiple, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 107 mm (4,2 pouces), largeur de 12,7 mm (0,50 pouce), épaisseur de 3,17 mm (0,125 pouce), montage à deux vis Méthode, vis n ° 6, largeur d'attache maximale 4,82 mm (0,19 pouce)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.