Thomas & Betts - EM.AVIS 15.8X244mm COL7.6mm-6T - TC1112

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EM.AVIS 15.8X244mm COL7.6mm-6T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 252.78 mm

  • largeur - 15.87 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 5.15 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363057994

Réf. Sonepar

00161002775

Réf. Fournisseur

TC1112

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

252.78 mm

largeur:

15.87 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

5.15 mm

pour diamètre max. du faisceau:

6 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EM.AVIS 15.8X244mm COL7.6mm-6T

Les Atouts de l'article:

Bande de montage pour faisceaux multiples, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 252 mm (9,9 pouces), largeur de 15,87 mm (0,625 pouce), épaisseur de 5,15 mm (0,203 pouce), montage à deux vis Méthode, vis n ° 6, largeur d'attache maximale 7,64 mm (0,301 pouce)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.