Thomas & Betts - EMB.AD.19.1X19.1mm C.3.6mm NUV - TC344AX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AD.19.1X19.1mm C.3.6mm NUV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.05 mm

  • largeur - 19.05 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058540

Réf. Sonepar

00161002806

Réf. Fournisseur

TC344AX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

19.05 mm

largeur:

19.05 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.6 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

4.85 mm

diamètre trou de fixation:

3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...65 °C

EMB.AD.19.1X19.1mm C.3.6mm NUV

Les Atouts de l'article:

Base de montage adhésive à quatre voies, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux intempéries et aux UV, longueur de 19 mm (0,75 pouces), largeur de 19 mm (0,75 pouces), hauteur de 4,9 mm (0,19 pouces) ), Méthode de montage auto-adhésive, emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.