Thomas & Betts - Emb.Ad.Reou28.5X31.8Mm D15.8Mm - RANY-620-9-D

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Emb.Ad.Reou28.5X31.8Mm D15.8Mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.5 mm

  • largeur - 31.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 14.2 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363040101

Réf. Sonepar

00161001779

Réf. Fournisseur

RANY-620-9-D

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

28.5 mm

largeur:

31.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

14.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Emb.Ad.Reou28.5X31.8Mm D15.8Mm

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.