Thomas & Betts - EMB.ADH.12.7X83.3mm CABLE PLAT - FCC-3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 83.3 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 76.2 mm
type de fixation - autre
hauteur - 21 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363020486
Réf. Sonepar
00161002667
Réf. Fournisseur
FCC-3A
Marque
Thomas & Betts
longueur:
83.3 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
76.2 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
21 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de l'article:
Serre-câble pour câbles plats, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 83,3 mm (3,28 pouces), largeur de 12,7 mm (0,50 pouces), hauteur maximale de 36,0 mm (1,417 pouces) ), Vis à tête fraisée ou méthode de montage auto-adhésive
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


