Thomas & Betts - EMB. ADH. 19. 4X19. 4MM Naturel - MPNY-750-9-C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB. ADH. 19. 4X19. 4MM Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 18.79 mm

  • largeur - 18.79 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.2 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • hauteur - 5.08 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363126089

Réf. Sonepar

00161002387

Réf. Fournisseur

MPNY-750-9-C

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

18.79 mm

largeur:

18.79 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.2 mm

type de fixation:

auto-adhésif

hauteur:

5.08 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...65 °C

EMB. ADH. 19. 4X19. 4MM Naturel

Les Atouts de l'article:

Base de montage d'attache de câble, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 70 degrés Celsius (158 F), longueur de 18,79 mm (0,74 pouces), largeur de 18,79 mm (0,74 pouces), hauteur de 5,08 mm (0,20 pouces), résistance mécanique 40 Newtons (9 livres), taille du trou n ° 4, méthode de montage adhésive en caoutchouc synthétique, paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.