Thomas & Betts - EMB. ADH. 25X25mm Naturel - MPNY-1000-9-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.14 mm
largeur - 25.14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm
type de fixation - collage
hauteur - 5.08 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-FAST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363126096
Réf. Sonepar
00161001770
Réf. Fournisseur
MPNY-1000-9-C
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
25.14 mm
largeur:
25.14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.2 mm
type de fixation:
collage
hauteur:
5.08 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de l'article:
Base de montage d'attache de câble, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 70 degrés Celsius (158 F), longueur de 25,14 mm (0,99 pouces), largeur de 25,14 mm (0,99 pouces), hauteur de 5,08 mm (0,198 pouces), résistance mécanique 50 Newtons (11 livres), taille du trou n ° 6, méthode de montage en caoutchouc synthétique, paquet de 100
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-FAST
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.