Thomas & Betts - EMB. ADH 4XDIR 1PO Naturel - TC345A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.58 mm
largeur - 28.58 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm
type de fixation - autre
hauteur - 5.08 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363058564
Réf. Sonepar
00161002807
Réf. Fournisseur
TC345A
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
28.58 mm
largeur:
28.58 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.2 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
5.08 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.