Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - Emb. Adh 4Xdir 1Po Noir Uv - TC345AX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Emb. Adh 4Xdir 1Po Noir Uv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.58 mm

  • largeur - 28.58 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363058595

Réf. Sonepar

00161002808

Réf. Fournisseur

TC345AX

Marque

Thomas & Betts

longueur:

28.58 mm

largeur:

28.58 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.2 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

5.08 mm

diamètre trou de fixation:

6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...65 °C

Emb. Adh 4Xdir 1Po Noir Uv

Les Atouts de l'article:

Base de montage adhésive à quatre voies, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux intempéries et aux UV, longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 5,7 mm ( 0,22 pouces), méthode de montage auto-adhésive, emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.