Thomas & Betts - EMB.ADH.50.8X50.8mm COL.VELCRO - TC368A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.ADH.50.8X50.8mm COL.VELCRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 20.1 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 6.6 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058748

Réf. Sonepar

00161002817

Réf. Fournisseur

TC368A

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

50.8 mm

largeur:

50.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

20.1 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

6.6 mm

diamètre trou de fixation:

5.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...65 °C

EMB.ADH.50.8X50.8mm COL.VELCRO

Les Atouts de l'article:

Base de montage à quatre voies, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 50,8 mm (2,0 pouces), largeur de 50,8 mm (2,0 pouces), hauteur de 6,6 mm (0,260 pouces), auto- Méthode de montage par adhésif / vis, vis n ° 8, taille du trou de montage de 4,3 mm (0,169 pouces)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.