Thomas & Betts - EMB. AVIS 10X19mm COL. 4. 8mm - TC812-TB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.3 mm
largeur - 9.78 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - autre
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363059202
Réf. Sonepar
00161002831
Réf. Fournisseur
TC812-TB
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
19.3 mm
largeur:
9.78 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
4.8 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.