Thomas & Betts - EMB. AVIS 10X19mm COL. 4. 8mm - TC814-TB

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB. AVIS 10X19mm COL. 4. 8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.3 mm

  • largeur - 9.78 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363075059

Réf. Sonepar

00161002832

Réf. Fournisseur

TC814-TB

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

19.3 mm

largeur:

9.78 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

5 mm

diamètre trou de fixation:

3.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB. AVIS 10X19mm COL. 4. 8mm

Les Atouts de l'article:

Base miniature à vis, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 19,3 mm (0,76 pouces), largeur de 9,78 mm (0,385 pouces), hauteur de 5,0 mm (0,197 pouces), fixation par vis Méthode, vis n ° 5, diamètre du trou de montage de 3,3 mm (0,130 pouces)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.