Thomas & Betts - EMB. AVIS 10X23mm COL. 4. 8mm - TC828-TB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 22.48 mm
largeur - 10.16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - autre
hauteur - 3.8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363075073
Réf. Sonepar
00161002839
Réf. Fournisseur
TC828-TB
Marque
Thomas & Betts
longueur:
22.48 mm
largeur:
10.16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
3.8 mm
diamètre trou de fixation:
4.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Base de montage à quatre voies, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 22,48 mm (0,885 pouces), largeur de 10,16 mm (0,40 pouces), hauteur de 3,8 mm (0,15 pouces), fixation par vis Méthode, vis à tête hexagonale n ° 8, diamètre du trou de montage de 4,3 mm (0,17 pouces), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


