Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - EMB.AVIS 11.1X17mm COL.4.8mm - TC141

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 11.1X17mm COL.4.8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 17.07 mm

  • largeur - 11.13 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.4 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058205

Réf. Sonepar

00161002792

Réf. Fournisseur

TC141

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

17.07 mm

largeur:

11.13 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.4 mm

type de fixation:

autre

couleur:

incolore

hauteur:

8.33 mm

diamètre trou de fixation:

3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB.AVIS 11.1X17mm COL.4.8mm

Les Atouts de l'article:

Base de montage du support de selle, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 17,07 mm (0,672 pouces), largeur de 11,13 mm (0,438 pouces), hauteur de 8,33 mm (0,328 pouces), Méthode de montage par vis, vis à tête cylindrique n ° 6, emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.