Thomas & Betts - EMB.AVIS 127X579mm CAB.PLAT - FCC-2

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 127X579mm CAB.PLAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 57.9 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 50.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 21 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363020455

Réf. Sonepar

00161002664

Réf. Fournisseur

FCC-2

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

57.9 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

50.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

21 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB.AVIS 127X579mm CAB.PLAT

Les Atouts de l'article:

Serre-câble pour câbles plats, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 57,9 mm (2,28 pouces), largeur de 12,7 mm (0,50 pouces), hauteur maximale de 36,0 mm (1,417 pouces) ), Méthode de montage par vis fraisée ou rivet

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.