Thomas & Betts - EMB.AVIS 13X25mm AL COL.4.8mm - TC5105

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 13X25mm AL COL.4.8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 13.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363029243

Réf. Sonepar

00161839953

Réf. Fournisseur

TC5105

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

25.4 mm

largeur:

13.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

couleur:

autre

hauteur:

3.8 mm

diamètre trou de fixation:

4.9 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

température d'utilisation:

4500...4500 °C

EMB.AVIS 13X25mm AL COL.4.8mm

Les Atouts de l'article:

Plaque de montage en aluminium, pour des températures jusqu'à 450 degrés Celsius (842 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 25,4 mm (1,0 pouces), largeur de 13,2 mm (0,519 pouces), hauteur de 3,8 mm (0,149 pouces), auto- Fixation adhésive / vis avec vis n ° 10, paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.