Thomas & Betts - EMB.AVIS 14.2X23.4mm COL.7.6mm - TC142

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 14.2X23.4mm COL.7.6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 23.4 mm

  • largeur - 14.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363058229

Réf. Sonepar

00161002793

Réf. Fournisseur

TC142

Marque

Thomas & Betts

longueur:

23.4 mm

largeur:

14.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

10.7 mm

diamètre trou de fixation:

5.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB.AVIS 14.2X23.4mm COL.7.6mm

Les Atouts de l'article:

Base de montage du support de selle, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 23,42 mm (0,922 pouces), largeur de 14,29 mm (0,563 pouces), hauteur de 10,72 mm (0,422 pouces), Montage avec vis n ° 10, emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.