Thomas & Betts - EMB.AVIS 14.2X23.4mm COL.7.6mm - TC5142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 23.42 mm
largeur - 14.29 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
hauteur - 10.72 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363058830
Réf. Sonepar
00161006748
Réf. Fournisseur
TC5142
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
23.42 mm
largeur:
14.29 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
10.72 mm
pour diamètre max. du faisceau:
229 mm
diamètre trou de fixation:
5.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Base de montage du support de selle, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 23,42 mm (0,922 pouces), largeur de 14,29 mm (0,563 pouces), hauteur de 10,72 mm (0,422 pouces), Montage avec vis n ° 10, paquet de 100
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.