Thomas & Betts - EMB.AVIS 15.8X78mm COL.7.6mm - TC103

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 15.8X78mm COL.7.6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 79 mm

  • largeur - 15.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 5.1 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363057871

Réf. Sonepar

00161002765

Réf. Fournisseur

TC103

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

79 mm

largeur:

15.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

5.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

1 mm

diamètre trou de fixation:

6.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB.AVIS 15.8X78mm COL.7.6mm

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.