Thomas & Betts - EMB.AVIS 19X10mm COL.4.8mm - TC112-TB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.1 mm
largeur - 4.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - autre
hauteur - 4.8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363058052
Réf. Sonepar
00161002781
Réf. Fournisseur
TC112-TB
Marque
Thomas & Betts
longueur:
19.1 mm
largeur:
4.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
4.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
4.8 mm
diamètre trou de fixation:
4.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


