Thomas & Betts - EMB. AVIS 19X32mm COL. 7. 6mm - TC815-TB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 32 mm
largeur - 19.56 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
hauteur - 6.6 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363059233
Réf. Sonepar
00161002833
Réf. Fournisseur
TC815-TB
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
32 mm
largeur:
19.56 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
6.6 mm
diamètre trou de fixation:
5.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
850...850 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.