Thomas & Betts - EMB.AVIS 19X93mm EQU.COL.4.8mm - TC375


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 92.71 mm
largeur - 17.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - autre
hauteur - 19.05 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363058779
Réf. Sonepar
00161002818
Réf. Fournisseur
TC375
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
92.71 mm
largeur:
17.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
19.05 mm
diamètre trou de fixation:
4.8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Supports de fixation Base de montage, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 92,71 mm (3,65 pouces), largeur de 17,5 mm (0,69 pouces), hauteur de 19,05 mm (0,75 pouces), vis Méthode de montage, diamètre du trou de montage de 4,8 mm (0,189 pouces)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.