Thomas & Betts - EMB.AVIS 29X29mm-V0-COL.7.6mm - TC347FR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 29X29mm-V0-COL.7.6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.58 mm

  • largeur - 28.58 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.6 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 8.53 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058625

Réf. Sonepar

00161003430

Réf. Fournisseur

TC347FR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

28.58 mm

largeur:

28.58 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.6 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

8.53 mm

diamètre trou de fixation:

5.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

température d'utilisation:

850...850 °C

EMB.AVIS 29X29mm-V0-COL.7.6mm

Les Atouts de l'article:

Base de montage à quatre voies et à deux voies avec conception à patte ouverte, nylon naturel ignifuge 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 8,7 mm (0,34 pouces), méthode de montage par vis ou colle à deux composants, vis n ° 8, taille du trou de montage de 4,4 mm (0,17 pouces), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.