Thomas & Betts - EMB.AVIS 50.8X50.8mm COL.VELCR - TC368

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 50.8X50.8mm COL.VELCR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 19.1 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 6.6 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058731

Réf. Sonepar

00161002816

Réf. Fournisseur

TC368

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

50.8 mm

largeur:

50.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

19.1 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

6.6 mm

diamètre trou de fixation:

4.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB.AVIS 50.8X50.8mm COL.VELCR

Les Atouts de l'article:

Base de montage à quatre voies, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 50,8 mm (2,0 pouces), largeur de 50,8 mm (2,0 pouces), hauteur de 6,6 mm (0,26 pouces), vis ou Méthode de montage de colle à deux composants, vis n ° 8, taille du trou de montage de 4,4 mm (0,17 pouces)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.